Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
U51860
U51860.016.0150
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
Houtschroef met ronde kop met zaagsnede, ASME b18.6.1 ASME B18.6.1 Roestvaststaal (RVS) AISI 304 #8X1.1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 304
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
NO.8
Lengte
1.1/2 Inch
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 304
Draadrichting
Rechts
Afmetingen
A (max.)
0.309
H (max.)
0.12
J (min.)
0.045
T (min.)
0.058
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.1
Artikelnummers
Artikelnummer
U51860.016.0150
EAN
8712423006751
UBB
500625213771
UNSPSC
31162400