Houtschroeven
51793
51793.045.030
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
Houtschroef met driedelige afdichtring 15mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 4,5X30X15MM
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
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
ring ø=15mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
ring ø=15mm
Afmetingen
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
30
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51793.045.030
EAN
8717077783683
UBB
500634641145
UNSPSC
31161508