text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Kartelschroeven & duimschroeven
47480
47480.060.020
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
Hoge kartelschroef DIN 464 Messing Cu3 M6X20
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu3
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
M6
Lengte
20 mm
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
18
d-D
M6
dk
24
ds
12
Voldraad als L ≤
20
h
15
k
5
L (mm)
20
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
464
Artikelnummers
Artikelnummer
47480.060.020
EAN
8715492844750
UBB
950351756297
UNSPSC
31161500