text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kartelschroeven & duimschroeven
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
Kartelschroeven & duimschroeven
47480
47480.030.010
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
Hoge kartelschroef DIN 464 Messing Cu3 M3X10
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
9
d-D
M3
dk
12
ds
6
Voldraad als L ≤
12
h
7.5
k
2.5
L (mm)
10
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
464
Artikelnummers
Artikelnummer
47480.030.010
EAN
8715492844507
UBB
950351753898
UNSPSC
31161500