text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
3L595164
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Milwaukee Haakse slijper AGV 12-125X DEC-SET
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
3L595164
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
2.4
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000 - 11000
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
2.4
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000 - 11000
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
AGV 12-125 X DEC-SET
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L595164
EAN
4002395006809
UBB
500513546241
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933448020