text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Haakse slijpmachine GWS 17-125 PSB


Artikelnummer 3Z578444
Breedte 265
Hoogte 107
Spanning (V) 230
Lengte (m) 326
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 265
Hoogte 107
Spanning (V) 230
Lengte (m) 326
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2800
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 3720
HS- en goederencode
Model GWS 17-125 PSB
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z578444
EAN 4059952576725
UBB 500581995841
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06017D1700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.