text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch EXPERT MultiMax AIZ 32 APILT Multitool zaagblad 10-delig


Artikelnummer 5O028744
Toepassing Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Lengte zaagblad (mm) 32
Zaagdiepte (mm) 45
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 280
HS- en goederencode
Type Plunge Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 5O028744
EAN 4059952683416
UBB 500729941434
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608902396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.