text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Compressor Aerotec Supersil 6 105 l/min 8 bar 0,75 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Artikelnummer 5M521464
Kleur Overig
Breedte 14.96
Hoogte 15.15
Gewicht 15
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 0.75
Toerental (1/min) 1450
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 14.96
Hoogte 15.15
Gewicht 15
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 0.75
Toerental (1/min) 1450
Geluidsvermogensniveau 59
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.065
Tankinhoud 6
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 2
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Nee
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Nee
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 116
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Ja
Maat aansluiting uitlaat Overig
Merken Aerotec
Gewicht per stuk (g) 16700
HS- en goederencode
Type 25111051, Aerotec SUPERSIL 6

Artikelnummers

Artikelnummer 5M521464
EAN 4260479718462
UBB 500582502059
UNSPSC 40151605
Fabrikant artikelnummer 2010261
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.