text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Transportstapelbak L400xB300xH210mm blauw PP handgreepopening zijwanden


Artikelnummer 3Y263988
Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 200
Buitenbreedte (mm) 300
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 200
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 210
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 356
Merken La-ka-pe
Gewicht per stuk (g) 880
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y263988
EAN 4031022017567
UBB 500581953279
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK400/210-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.