text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
9U764580
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Heller Betonboor ProConcrete d. 3 mm totale lengte 85 mm cilindrische
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
9U764580
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
45
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
85
Diameter boor (mm)
3
Schachtdiameter (mm)
3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
45
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Cilindrisch
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Heller
HS- en goederencode
82075030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U764580
EAN
4010159100007
UBB
500583961239
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
10000