text.skipToContent text.skipToNavigation

Hedi kabelhaspel Gen 7 Champion 40m H07RN-F 3x1,5mm² 290mm geaarde stop


van massief kunststof - Ø 290 mm - met 4 spatwaterdichte, veiligheidscontactdozen met zelfsluitende klapdeksels - 250 V AC - voor de zwaarste toepassingen op bouwplaatsen - trommellichaam en draagframe van robuuste kunststof - uitklapbare draaigreep met 2-componenten softtouch voor meer gebruikscomfort - draaistopschakelaar voor het vergrendelen van het trommellichaam - met kabelgeleiding en HEDI DiagS diagnosesysteem voldoet aan de eisen van DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608) en DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600), K2

Artikelnummer 9N141018
Merken Hedi
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Hedi
HS- en goederencode

Omschrijving

van massief kunststof - Ø 290 mm - met 4 spatwaterdichte, veiligheidscontactdozen met zelfsluitende klapdeksels - 250 V AC - voor de zwaarste toepassingen op bouwplaatsen - trommellichaam en draagframe van robuuste kunststof - uitklapbare draaigreep met 2-componenten softtouch voor meer gebruikscomfort - draaistopschakelaar voor het vergrendelen van het trommellichaam - met kabelgeleiding en HEDI DiagS diagnosesysteem voldoet aan de eisen van DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608) en DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600), K2

Artikelnummers

Artikelnummer 9N141018
EAN 4003644020751
UBB 500729839711
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer K740NTF
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.