text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
MAVE B.V.
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
Spaanplaatschroeven
51773
51773.060.050
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
HECO-TOPIX Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 6X50MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
D (mm)
6
dk(max.)
11.8
k (max.)
3.6
L (mm)
50
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51773.060.050
EAN
4019787403962
UBB
500504058230
UNSPSC
31161508
Fabrikant artikelnummer
40396