HERBO BVBA
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
Spaanplaatschroeven
29345
29345.035.016
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
HECO-FIX Bolcilinder spaanplaatschroef met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X16MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.Specifieke kenmerken HECO-FIX PLUS spaanplaatschroeven:
Tot 30% lager indraaimoment.
Gemakkelijk te verwerken.
Aanzienlijk groter aantal schroeven die per acculading ingedraaid kunnen worden.
Gereduceerde axiale krachten, daardoor minder slijtage aan de bits.
Door de getande draad wordt het uitdraaimoment hoger waardoor een duurzame verbinding ontstaat.
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.Specifieke kenmerken HECO-FIX PLUS spaanplaatschroeven:
Tot 30% lager indraaimoment.
Gemakkelijk te verwerken.
Aanzienlijk groter aantal schroeven die per acculading ingedraaid kunnen worden.
Gereduceerde axiale krachten, daardoor minder slijtage aan de bits.
Door de getande draad wordt het uitdraaimoment hoger waardoor een duurzame verbinding ontstaat.
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk(max.)
6.9
k (max.)
2.6
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
29345.035.016
EAN
4019787061100
UBB
950350309643
UNSPSC
31161508
Fabrikant artikelnummer
06110