text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handwielen gesloten met omklapbare handgreep kunststof
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
Technische & machineonderdelen
Machinebedieningsonderdelen
Handwielen
Handwielen gesloten met omklapbare handgreep kunststof
56954
56954.080.080
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Handwiel met omklapbare handgreep Thermoplastic Polyamide (nylon) 6 80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Thermoplast, antracietgrijs. Staaldelen gezwart.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Diameter
Merken
Fabory
Klasse
6
Materiaalsoort
Thermoplastic
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
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
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
6
Materiaalsoort
Thermoplastic
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
100
Info
Met chemisch gezwart stalen inzetstuk.
HS- en goederencode
3926300090
Afmetingen
d-D
80
d1(H7)
8
d2
25
D (mm)
8
h
35
L
40
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Thermoplast, antracietgrijs. Staaldelen gezwart.
Artikelnummers
Artikelnummer
56954.080.080
EAN
8715492872739
UBB
950373161716
UNSPSC
31162801