text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Draadborstels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Draadborstels
3G786510
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
Staalborstel lengte 295 mm 0,35 mm RVS vier rijen PROMAT
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
3G786510
Aantal rijen
4
Lengte (mm)
295
Materiaal
Overig
Draaddiameter (mm)
0.35
Merken
Promat
HS- en goederencode
96039099
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal rijen
4
Lengte (mm)
295
Materiaal
Overig
Draaddiameter (mm)
0.35
Merken
Promat
HS- en goederencode
96039099
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G786510
EAN
4015448408260
UBB
500581734802
UNSPSC
27113001
Fabrikant artikelnummer
4000841054