text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Staal Blank 4.6 M6X45


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.52
Info
  • Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4.5
L (mm) 45
Lg (max.) 10
m 16
n 6
P 1

Normeringen

DIN 186-B

Artikelnummers

Artikelnummer 16190.060.045
EAN 8717077068063
UBB 500645174318
UNSPSC 31161617

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.