text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Voorhamers
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
Hamers
Hamers
Voorhamers
4Y081765
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Halder Voorhamer SIMPLEX hoofd d. 100 mm lengte 1.000 mm superplastic wit/rubber
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
4Y081765
Uitvoering
Voorhamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (m)
1000
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
100
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voorhamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (m)
1000
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
100
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
5350
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Staal
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Merken
Halder
HS- en goederencode
82052000
Model
SIMPLEX
Type
3027.100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y081765
EAN
4030618310280
UBB
500582310156
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
4000760153