text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gys elektroden lasapparaat MI E163 met toebehoren 10-160 A


Artikelnummer 0R017876
Gewicht 3700
Bedrijfstemperatuur (°C) 40 - 40
Nullastspanning (V) 72
Max. belastbaarheid bij 60% (elektrode) (A) 90
Lasstroom (elektrode) (A) 10 - 160
Merken Gys
Gewicht per stuk (g) 6830
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 3700
Bedrijfstemperatuur (°C) 40 - 40
Nullastspanning (V) 72
Max. belastbaarheid bij 60% (elektrode) (A) 90
Lasstroom (elektrode) (A) 10 - 160
Merken Gys
Gewicht per stuk (g) 6830
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0R017876
EAN 3154020036635
UBB 500573832473
UNSPSC 23270000
Fabrikant artikelnummer 036635
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.