text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Borgringen
51520
51520.020.001
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
Gewelfde borgveerring DIN 128 A Roestvast verenstaal A2 (1.4310) M2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm.
2
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
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
M2
Voor nom. afm.
2
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Afmetingen
d1(min.)
2.1
d2(max.)
4.4
h (max.)
0.9
s
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
128-A
Artikelnummers
Artikelnummer
51520.020.001
EAN
8715492294197
UBB
950357409685
UNSPSC
31161811