text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Geka Draadnippel messing buitenschroefdraad 1 x 1 1/4 inch


Artikelnummer 2C263059
Uitvoering 1-delig
Type toebehoren/onderdelen Draadnippel
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Toebehoren Ja
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering 1-delig
Type toebehoren/onderdelen Draadnippel
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Toebehoren Ja
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 1 1/4 inch (32)
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Lengte aansluiting 1 (mm) 12
Lengte aansluiting 2 (mm) 14
Met stootnok/-rand Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Ja
Nom. diameter aansluiting 1 1 inch (25)
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Messing
Materiaal aansluiting 2 Brons
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merken Geka
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2C263059
EAN 4015933032291
UBB 500581334272
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 30.1149.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.