text.skipToContent text.skipToNavigation

HV Voorspanring EN 14399-6 Staal 300-370 HV10 Thermisch verzinkt M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Rawlplug Koelner
Materiaalsoort Technisch 300-370 HV10
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 13.6
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Rawlplug Koelner
Materiaalsoort Technisch 300-370 HV10
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 13.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 17
d2 30
h 4

Normeringen

EN 14399-6

Artikelnummers

Artikelnummer 04239.160.001
EAN 8712423134263
UBB 500729599711
UNSPSC 31161801
Fabrikant artikelnummer 2164883

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.