text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stekkerdoos ITX 30 3/8 inch TX T27 lengte 49 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 49
Diameter 17.5
Grootte (TX) 27
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 49
Diameter 17.5
Grootte (TX) 27
Aansluitmaat 3/8 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummers

Artikelnummer G2221.000.027
EAN 4010886624722
UBB 240120500352
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6247210

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.