text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 26 R breedte overdwars 6 x 7 mm L 105 mm boordiameter 5,5 mm


Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 111
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 111
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Kopbreedte groot (mm) 40
Sleuteldiepte klein (mm) 5
Sleuteldiepte groot (mm) 6
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Omschrijving

Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2456.006.007
EAN 4010886621004
UBB 240120109717
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6210050

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.