text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 32 3/4 inch breedte over vlakken 17 mm lengte 50 mm


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, gepolijste uitvoering, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 51
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 51
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Gewicht per stuk (g) 375
HS- en goederencode
Model K 32 17
Type Impact Socket

Omschrijving

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, gepolijste uitvoering, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2325.170.001
EAN 4010886628201
UBB 240120522703
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6282040

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.