text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 21 1 inch breedte over vlakken 24 mm lengte 55 mm


Mechanisch aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 3770 en KB 3775 vanaf 75 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (m) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (m) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 620
HS- en goederencode
Model K 21 24
Type Impact Socket

Omschrijving

Mechanisch aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 3770 en KB 3775 vanaf 75 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2335.240.001
EAN 4010886618318
UBB 203120486386
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6183140

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.