text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ringsteeksleutel 2 A 32 breedte over de sleutelvlakken 32 mm lengte 235 mm offset


GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Speciale maten op aanvraag leverbaar, Speciale maten op aanvraag leverbaar, Optionele accessoires: Nr. 2 AR verlengbuis voor het verlengen van de hefboomarm, met UD profiel voor zachte krachtoverbrenging, vanaf SW 65 12-kant

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 18.4
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 50
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 660
HS- en goederencode
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Omschrijving

GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Speciale maten op aanvraag leverbaar, Speciale maten op aanvraag leverbaar, Optionele accessoires: Nr. 2 AR verlengbuis voor het verlengen van de hefboomarm, met UD profiel voor zachte krachtoverbrenging, vanaf SW 65 12-kant

Artikelnummers

Artikelnummer G2155.320.001
EAN 4010886603413
UBB 240120072907
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6034140

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.