text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ratelringsleutel 25 7 x 8 mm 12 punts lengte 109 mm aantal tanden 22


Artikelnummer
Lengte (m) 109
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 56
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 109
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 56
HS- en goederencode
Type Ring Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G0278.007.008
EAN 4018754022120
UBB 203122697477
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 41130708

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.