text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaier sets
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaier sets
8G499238
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
Gereedschapsmodule 1500 CT1-2150 PH 6-delig 1/3-module sleuf / PH GEDORE
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
8G499238
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Totaal aantal gereedschappen
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Totaal aantal gereedschappen
6
Materiaal greep
Overig
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroomvanadiumstaal
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82054000
Type
Phillips Screwdriver Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G499238
EAN
4010886895597
UBB
500632585161
UNSPSC
27111728
Fabrikant artikelnummer
2309130