text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 721/30 Quick 1/2 inch 60-300 Nm Spline


Artikelnummer 0A204569
Totale lengte (mm) 553
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 60 - 300
Kopbreedte (mm) 44
Aansluitmaat (mm) 12.5
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 553
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 60 - 300
Kopbreedte (mm) 44
Aansluitmaat (mm) 12.5
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1646
HS- en goederencode
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0A204569
EAN 4018754268948
UBB 500654025427
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 50204030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.