text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 721/5 Quick 3/8 inch 6-50 Nm Spline


Artikelnummer 4O040377
Totale lengte (mm) 352
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 6 - 50
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 10
Stapgrootte instelling (Nm) 2
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 352
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 6 - 50
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 10
Stapgrootte instelling (Nm) 2
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 880
HS- en goederencode
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4O040377
EAN 4018754268917
UBB 500654025187
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 50204005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.