text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Inbusbout 19 1/2 inch zeskant breedte over platte vlakken 12 mm lengte 38 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelkrans, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd

Objednací číslo
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Baleno po 1

Specifikace

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode
Model 19 12
Type Socket

Popis

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelkrans, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd

Čísla materiálu

Objednací číslo G2230.120.001
EAN 4010886613047
UBB 240122034855
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6130450

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.