text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore haakse steeksleutel 25 27 27 mm


Met koepel voor spitse schroefkoppen, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Met koepel voor spitse schroefkoppen

Artikelnummer
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 27
Totale lengte (mm) 380
Geïsoleerd 1000 V Nee
Mesvorm Zeskant
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 27
Totale lengte (mm) 380
Geïsoleerd 1000 V Nee
Mesvorm Zeskant
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met wringstaaf Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1130
HS- en goederencode
Type Offset Socket Wrench

Omschrijving

Met koepel voor spitse schroefkoppen, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Met koepel voor spitse schroefkoppen

Artikelnummers

Artikelnummer G2450.270.001
EAN 4010886618936
UBB 203232939835
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 6189340

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.