text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel 26 R breedte over vlakken 30 x 36 mm L 215 mm boordiameter 18,5 mm


Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 218
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 218
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Sleuteldiepte klein (mm) 22
Sleuteldiepte groot (mm) 27
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 540
HS- en goederencode
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Omschrijving

Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2456.030.036
EAN 4010886621318
UBB 240120112505
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6213150

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.