text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore doppenbit 20 1/4 inch zeskant breedte over vlakken 6 mm lengte 25 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelkeergroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 3.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Model 20 6
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelkeergroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2200.060.001
EAN 4010886616581
UBB 240122052097
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6165830

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.