text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleuteltester DREMOTEST-E 0,9-55 Nm 1/4 inch , 3/8 inch GEDORE


Eenvoudig te bedienen, elektronische koppeltester met geïntegreerde koppelomvormer (DMS), 5 modellen in het bereik van 0,2 tot 3150 N-m, Met vaste zeskantaandrijving 1/4", 10, 17, 36, 46 mm of 1,1/2" vierkantaandrijvingsadapter (modelafhankelijk), Met 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" vierkantaandrijvingsadapter of bitadapter (modelafhankelijk), Hoge meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie van aflezing, +/- 1 cijfer, Break-Point-meting (1e piek), Autoreset, Omschakelbaar van N-m naar lbf-ft, Seriële interface RS232, Optioneel verkrijgbaar: adapter voor sigarettenaanstekeraansluiting (12 V), nr. 8612-390, Optioneel verkrijgbaar: Autoadapter voor 12 Volt voeding (nr. 8612-390), software voor plausibiliteitscontrole (code 2834391), Leveringsomvang: Elektronische koppeltester, RS232-kabel, voedingseenheid met EURO-stekker (UK, US, AUS-adapter op aanvraag), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (let op typeplaatje), 2 dopsleutelinzetstukken (grootte en aandrijving afhankelijk van model), Adapter voor nr. 8612-3150, Gebruiksaanwijzing, Verpakking, Testcertificaat

Artikelnummer 1Z475755
Uitvoering Overig
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 150
Max. draaimoment (Nm) 55
Toebehoren Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 150
Max. draaimoment (Nm) 55
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Gedore
HS- en goederencode 90318080
Model 8612-050
Type Torque Tester

Omschrijving

Eenvoudig te bedienen, elektronische koppeltester met geïntegreerde koppelomvormer (DMS), 5 modellen in het bereik van 0,2 tot 3150 N-m, Met vaste zeskantaandrijving 1/4", 10, 17, 36, 46 mm of 1,1/2" vierkantaandrijvingsadapter (modelafhankelijk), Met 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" vierkantaandrijvingsadapter of bitadapter (modelafhankelijk), Hoge meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie van aflezing, +/- 1 cijfer, Break-Point-meting (1e piek), Autoreset, Omschakelbaar van N-m naar lbf-ft, Seriële interface RS232, Optioneel verkrijgbaar: adapter voor sigarettenaanstekeraansluiting (12 V), nr. 8612-390, Optioneel verkrijgbaar: Autoadapter voor 12 Volt voeding (nr. 8612-390), software voor plausibiliteitscontrole (code 2834391), Leveringsomvang: Elektronische koppeltester, RS232-kabel, voedingseenheid met EURO-stekker (UK, US, AUS-adapter op aanvraag), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (let op typeplaatje), 2 dopsleutelinzetstukken (grootte en aandrijving afhankelijk van model), Adapter voor nr. 8612-3150, Gebruiksaanwijzing, Verpakking, Testcertificaat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z475755
EAN 4002805929131
UBB 500642893878
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1947699
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.