text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ringsteekratelsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
7U211592
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
Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 27 mm lengte 359 mm (recht)
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
7U211592
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
590
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (m)
359
Sleutelwijdte steek (mm)
27
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
590
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
27
Kopbreedte steek (mm)
59.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
53.5
Kophoogte steek (mm)
8.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
16
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
6
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
7 R 27
Type
Combination Ratchet Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U211592
EAN
4010886889220
UBB
500642408289
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
2297213