text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/3 Universele trekker Extern/Intern 3-slags 250mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Artikelnummer 4O860325
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '400.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Merken Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.07/3

Artikelnummers

Artikelnummer 4O860325
EAN 4036976111408
UBB 500642654296
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1541757
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.