text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringinsteekgereedschap 7212-22 sleutelwijdte 22 mm 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaa


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 0U794434
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (m) 50.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 22
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (m) 50.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 15
Kophoogte groot (mm) 15
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 34.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Rechthoekige montage Ja
Merken Gedore
HS- en goederencode
Model 7212
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 0U794434
EAN 4002805722220
UBB 500642807662
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7693040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.