text.skipToContent text.skipToNavigation

Rennsteig Automatische centerpunt lengte 125 mm schachtdwarsdoorsnede 14 mm 60-130 N met


Artikelnummer 1H699358
Schachtdiameter (mm) 14
Lengte (m) 125
Materiaal Overig
Met handenbescherming Ja
Automatische uitvoering Ja
Slagkracht (N) 60 - 130
Merken Rennsteig
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 14
Lengte (m) 125
Materiaal Overig
Met handenbescherming Ja
Automatische uitvoering Ja
Slagkracht (N) 60 - 130
Merken Rennsteig
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Automatic Centre Punch with 2-Component Hand Guard

Artikelnummers

Artikelnummer 1H699358
EAN 4049002096921
UBB 500581038261
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 430 230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.