text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang, schuine bek Eck-Schwede® totale lengte 430 mm spanwijdte 62 mm voor bu


Voor werken in krappe ruimtes, Smalle kop, multi-grip bekkenpatroon, 52° schuin, GEDORE speciaal chroom-vanadium staal, Gesmeed, Gehard, tanden extra gehard, Zelfklemmend door tegen de draairichting in geplaatste tanden, Rollen beveiligd tegen verlies, Stove geëmailleerd blauw, Stove geëmailleerd blauw

Artikelnummer G2585.000.440
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1405
Geschikt voor max. buisdiameter 1 1/2 inch
Lengte (mm) 430
Spanbereik (mm) ['0.000', '62.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1405
Geschikt voor max. buisdiameter 1 1/2 inch
Lengte (mm) 430
Spanbereik (mm) ['0.000', '62.000']
Handvat Gelakt
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1350
HS- en goederencode 8204120000
Model 176
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Voor werken in krappe ruimtes, Smalle kop, multi-grip bekkenpatroon, 52° schuin, GEDORE speciaal chroom-vanadium staal, Gesmeed, Gehard, tanden extra gehard, Zelfklemmend door tegen de draairichting in geplaatste tanden, Rollen beveiligd tegen verlies, Stove geëmailleerd blauw, Stove geëmailleerd blauw

Artikelnummers

Artikelnummer G2585.000.440
EAN 4010886643822
UBB 240102114313
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6438230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.