text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss 38100.5-160 SwissGrip Evo schroevendraaier voor gleufkopschroeven


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Klingdiameter (mm) 7
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 132
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 275
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Klingdiameter (mm) 7
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 132
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5P590636
EAN 7610733295487
UBB 500740615033
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 38100.5-160

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.