text.skipToContent text.skipToNavigation

Gce Rhöna Snijbranderkop X511 branderkop 75 graden lengte 470 mm GCE


Artikelnummer 6N232948
Lengte (m) 470
Snijbereik (mm) 500 - 500
Geschikt voor acetyleen Ja
Geschikt voor propaan Ja
Hoek snijkop (°) 75
Draadmaat moer links 3/8 inch
Draadmaat moer rechts 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 470
Snijbereik (mm) 500 - 500
Geschikt voor acetyleen Ja
Geschikt voor propaan Ja
Hoek snijkop (°) 75
Draadmaat moer links 3/8 inch
Draadmaat moer rechts 1/4 inch
Merken Gce rhöna
Gewicht per stuk (g) 1540
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6N232948
EAN 4031182058899
UBB 500582841887
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 1000153067
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.