text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit afbraamschijf 230x7x22,23 A24Q PREMIUM staal/inox


Wat onze nieuwe 2in1 afbraamschijf zo uniek maakt is de niet afgeronde, maar afgeschuinde en gedefinieerde rand van het gereedschap. Door de "Comfort Start"-rand kan de gebruiker aangenamer beginnen met slijpen en wordt het werkcomfort aanzienlijk verhoogd.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staalVorteile:Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen.Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenOptimale agressiviteit en levensduurWir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikten van 6 en 7 mm voor afbramenDikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Artikelnummer 7E648906
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Fijnheidsgraad Grof
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 686.76
HS- en goederencode
Model Bend
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Wat onze nieuwe 2in1 afbraamschijf zo uniek maakt is de niet afgeronde, maar afgeschuinde en gedefinieerde rand van het gereedschap. Door de "Comfort Start"-rand kan de gebruiker aangenamer beginnen met slijpen en wordt het werkcomfort aanzienlijk verhoogd.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staalVorteile:Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen.Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenOptimale agressiviteit en levensduurWir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikten van 6 en 7 mm voor afbramenDikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Artikelnummers

Artikelnummer 7E648906
EAN 9003170020404
UBB 500572172392
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34046134
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.