text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 624 Supra dm 115 mm granulatie 60 12 graden conisch gebeitst. staal


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummer S0565.000.060
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Overig
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode 68053000
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Omschrijving

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummers

Artikelnummer S0565.000.060
EAN 4014855046027
UBB 240216511537
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322767
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.