text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Osborn Penseelborstel d. 17 mm draaddikte 0,3 mm staal 18000 min-¹


Artikelnummer 5W973733
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 18000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 17
Merken Osborn
Gewicht per stuk (g) 48
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 18000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 17
Merken Osborn
Gewicht per stuk (g) 48
HS- en goederencode
Model EUPBEB001

Artikelnummers

Artikelnummer 5W973733
EAN 4060246007016
UBB 500582623582
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 0002509162
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.