text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ZB F10 M 112 K NV

Artikelnummer 3N079468
Uitvoering Spreidplug
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Met schroef Ja
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 112
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 10

Specificaties

Uitvoering Spreidplug
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Met schroef Ja
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 112
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Ja
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple use for non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • Fixing sleeve aluminium-zinc coated with steel zinc plated screw with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Artikelnummers

Artikelnummer 3N079468
EAN 4048962218060
UBB 500636526351
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 532690
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.