text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Medium
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
Medium
63298
63298.100.080
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
FISCHER Universele constructieplug Kunststof SXS-T SXS 10X80T
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
SXS-T
Info
Met voorgemonteerde stalen elektrolytisch verzinkte schroef met T-ster-aandrijving.
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.oH afstand zie goedkeuringsrapport.SXS-T
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
80 mm
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
SXS-T
Info
Met voorgemonteerde stalen elektrolytisch verzinkte schroef met T-ster-aandrijving.
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.oH afstand zie goedkeuringsrapport.SXS-T
Afmetingen
Beton ≥ C16/20
2
D (mm)
10
Boordiepte (min.)
90
Boor ø
10
Nuttige lengte (max.)
30
L (mm)
80
Schroefafmeting
7x87
Sleutel
40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63298.100.080
EAN
4006209196014
UBB
500500611701
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
019601
Download extra informatie
E-doc downloaden