text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ta m8 b high performance anker

Artikelnummer 62608FIS
Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 70
Lengte (mm) 56
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 70
Lengte (mm) 56
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Overig
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 45
Aantal moeren 0
Met kraag Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer

Omschrijving

Het fischer Hulsanker TA M is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal voor de voorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De kunststof dop beschermt de schroefdraad tegen vervuiling. Zo blijft deze altijd goed beweegbaar. Het hulsanker is zeer geschikt voor de bevestiging van valbeveiligingen, installaties en machines in ongescheurd beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 62608FIS
EAN 4006209626085
UBB 500616771472
UNSPSC 31211522
Fabrikant artikelnummer 62608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.