Zwaar
63325
63325.060.010
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
FISCHER Snelbouwanker type FBN II Roestvaststaal (RVS) A4 6/10 (6X55)
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
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FBN II
Info
d
o
= Boordiameter.
t
fix
= Nuttige lengte.
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte.
Min. t
d
= Aanbevolen boordiepte.
kN = Belasting in kN.
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.
Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FBN II
Info
d
o
= Boordiameter.
t
fix
= Nuttige lengte.
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte.
Min. t
d
= Aanbevolen boordiepte.
kN = Belasting in kN.
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.
Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Afmetingen
d-D
M6
do
6
hef
30
kN
1.5
L (mm)
55
Min. td
50
Ring ø
12
tfix
10
Type
6/10 (6X55)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63325.060.010
EAN
4048962070279
UBB
500571968881
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
505532
Download extra informatie
E-doc downloaden