text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frs 159-168 a2 rohrschelle


De fischer FRS is een pijpbeugel met geluiddempende inlage voor de bevestiging van pijpleidingen met draadstangen of stokschroeven. Door de uitvoering met twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk.De verbindingsmoer met schroefdraad M8 is geschikt voor het vasthouden van draadstangen of stokschroeven. De buisklemschroeven hebben een verliesbescherming waardoor deze niet verloren kunnen worden tijdens de montage. De pijpklem voldoet met een chloor- en siliconenvrije geluiddempende laag aan de eisen van DIN 4109. De fischer FRS is geschikt voor toepassingen in een temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C. Roestvast staal A2. Met twee schroeven voor optimale aanpassing aan de pijpdiameter. Verliesbeveiliging van de schroef. Geluidsisolerend materiaal. Verbindingsmoer met M8 draad. Het brandinspectierapport garandeert onafhankelijk gecontroleerde veiligheid. Door het systeem met twee schroeven is een optimale aanpassing aan de buitendiameter van de buis mogelijk. De aansluitmoer met gecombineerde M8/M10-draad zorgt voor flexibiliteit op de bouwplaats. De geluiddempende inlage garandeert de geluiddemping en verhindert contactcorrosie. De schroeven kunnen niet worden verloren, wat een probleemloze montage garandeert. Veilig bevestigen van pijpleidingen met draadstangen of stokschroeven, ook bij strenge eisen op het gebied van brandveiligheid

Artikelnummer
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Nom. diameter 6" (150)
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 329
HS- en goederencode

Omschrijving

De fischer FRS is een pijpbeugel met geluiddempende inlage voor de bevestiging van pijpleidingen met draadstangen of stokschroeven. Door de uitvoering met twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk.De verbindingsmoer met schroefdraad M8 is geschikt voor het vasthouden van draadstangen of stokschroeven. De buisklemschroeven hebben een verliesbescherming waardoor deze niet verloren kunnen worden tijdens de montage. De pijpklem voldoet met een chloor- en siliconenvrije geluiddempende laag aan de eisen van DIN 4109. De fischer FRS is geschikt voor toepassingen in een temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C. Roestvast staal A2.
  • Met twee schroeven voor optimale aanpassing aan de pijpdiameter.
  • Verliesbeveiliging van de schroef.
  • Geluidsisolerend materiaal.
  • Verbindingsmoer met M8 draad. Het brandinspectierapport garandeert onafhankelijk gecontroleerde veiligheid. Door het systeem met twee schroeven is een optimale aanpassing aan de buitendiameter van de buis mogelijk. De aansluitmoer met gecombineerde M8/M10-draad zorgt voor flexibiliteit op de bouwplaats. De geluiddempende inlage garandeert de geluiddemping en verhindert contactcorrosie. De schroeven kunnen niet worden verloren, wat een probleemloze montage garandeert. Veilig bevestigen van pijpleidingen met draadstangen of stokschroeven, ook bij strenge eisen op het gebied van brandveiligheid
  • Artikelnummers

    Artikelnummer 64102.159.168
    EAN 4048962427677
    UBB 500720485282
    UNSPSC 31162905
    Fabrikant artikelnummer 560592

    Producten ({0})

      Voorraad Netto prijs   Aanmelden
    Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.